| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz902b-090-20 Herst.-Nr.: 902b-090-20 EAN/GTIN: 4006918330907 |
| | |
|
| | |
| Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten. Produktbeschreibung: - Seele: SBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
- Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 3 1/2 Zoll - 90 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 20 m | Material: | SBR | Platzdruck: | 30 bar | Temparaturbeständigkeit: | -20 °C bis +80 °C | Typ: | Bauschlauch | Unterdruck: | 0,8 bar | Wandstärke: | 6,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |