Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Garantie mit Kupplung 1/2 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Garantie eingebunden 13 x 2,5 mm / 40 m
Wasserschlauch Admiral®Garantie eingebunden 13 x 2,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz715-13-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     715-13-40ke
EAN/GTIN:
     4006918115436
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Garantie in Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und in der Industrie.


Produktbeschreibung:

  • extrudierte Ausführung
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: TPR, schwarz, glatt
  • Decke: TPR, rot, glatt
  • Druckträger: hochfestes Kreuzgewebe
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
40 m
Material:
TPR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 2.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,84275* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 44,68*
€ 53,17
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,25*
€ 47,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,83*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20ke
ab € 34,65*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40ke
ab € 108,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke
ab € 455,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke
ab € 235,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.