Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 25 x 4,5 mm / 40 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 25 x 4,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-25-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-25-40
EAN/GTIN:
     4006918109251
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 6,21875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 337,89*
€ 402,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 324,93*
€ 386,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 316,60*
€ 376,75
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 308,26*
€ 366,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 287,18*
€ 341,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 278,58*
€ 331,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 248,75*
€ 296,01
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 102,12*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 420,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 220,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.