Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Wasserschlauch EURO-TRIX® 3/4 Zoll, mit Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz708-19-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     708-19-40ke
EAN/GTIN:
     4006918109831
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Für den universellen Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe sowie in Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau und Kommunen ist der Wasserschlauch EURO-TRIX® gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochflexibel, robust, drallfrei und knickstabil
  • LABS-, Trennmittel- und fettfrei
  • komplett eingebunden mit System GEKA®
  • Seele: EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz/ orange, ozon- und witterungsbeständig
  • Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 4,816* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,49*
€ 312,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 253,84*
€ 302,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 247,34*
€ 294,33
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 240,83*
€ 286,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 228,83*
€ 272,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 224,96*
€ 267,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 192,64*
€ 229,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,84*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,70*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40ke
ab € 108,82*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 70,55*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,64*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke
ab € 458,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke
ab € 234,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.