Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Wasserschlauch Admiral® Super 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705a-13-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705a-13-40
EAN/GTIN:
     4006918113135
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admiral®Super in extrudierter Ausführung ist einsetzbar in den Bereichen Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft und Schifffahrt.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt, rote Streifen
  • Decke: EPDM, schwarz/rot, glatt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • ohne Kupplung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
15 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
45 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,319* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 72,55*
€ 86,33
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 69,32*
€ 82,49
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 67,55*
€ 80,38
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 65,77*
€ 78,27
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 62,75*
€ 74,67
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 62,04*
€ 73,83
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 102,12*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 420,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 220,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.