Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Therm mit Kupplung 1/2 Zoll, 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 13 x 3,5 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Therm eingebunden 13 x 3,5 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz704-13-40ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     704-13-40ke
EAN/GTIN:
     4006918114439
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der Wasserschlauch Admi®Therm in extrudierter Ausführung ist einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Außerdem ist er geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • ozon-, licht- und witterungsbeständig
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 13 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
40 m
Material:
EPDM
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +105 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 129,86*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 106,85*
€ 129,99*
2 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 106,92*
€ 130,45*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 130,59*
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 143,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 2,74625* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 286,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,77*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20ke
ab € 34,47*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40ke
ab € 109,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-19-40KE
ab € 139,75*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-25-40KE
ab € 192,78*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,58*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-13-40ke
ab € 456,53*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40ke
ab € 234,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.