Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 11 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 11 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 11 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-30-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-30-05
EAN/GTIN:
     4006918390314
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
11 7/8 Zoll - 300 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 611,35*
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 90,60* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 611,35*
€ 727,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 594,28*
€ 707,19
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 579,05*
€ 689,07
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 563,81*
€ 670,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 517,19*
€ 615,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 501,76*
€ 597,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 453,00*
€ 539,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
€ 270,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
€ 166,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.