Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 5 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 5 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 5 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-15-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-15-05
EAN/GTIN:
     4006918390154
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5 7/8 Zoll - 150 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 24,782* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 166,73*
€ 198,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 162,03*
€ 192,82
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 157,89*
€ 187,89
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 153,73*
€ 182,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 141,76*
€ 168,69
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 123,91*
€ 147,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
ab € 257,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.