Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 7 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 7 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 7 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-20-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-20-05
EAN/GTIN:
     4006918390208
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
7 7/8 Zoll - 200 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,12*
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 32,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 222,12*
€ 264,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 214,28*
€ 254,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 208,79*
€ 248,46
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 203,30*
€ 241,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,20*
€ 234,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 188,75*
€ 224,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,90*
€ 196,23
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2618-19-40
€ 270,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
€ 345,73*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
€ 166,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.