Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 5 7/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 150 x 4,0 mm / 20 m
Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT 150 x 4,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2612-15-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2612-15-20
EAN/GTIN:
     4006918390178
Datenblatt
Suchbegriffe:
Siloschlauch
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch

Der Zementsiloschlauch Admi®Cement FLAT ist besonders für Betontrichter und zum Durchleiten von Zement, Beton, Sand und Kies geeignet.


Produktbeschreibung:

  • hochabriebfeste, elektroleitfähige Mischung
  • Decke witterungsbeständig
  • Seele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, hochabriebfest (Abrieb < 70 mm³)
  • Decke: NR/BR, schwarz, stoffgemustert, elektrisch leitfähig
  • Druckträger: synthetisches doppellagiges Textilgewebe, ohne Kupferlitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
3 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5 7/8 Zoll - 150 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
9 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: siloschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,19*
€ 707,74*
16 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 801,18*
€ 928,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 707,74*
€ 842,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 680,60*
€ 809,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 663,14*
€ 789,14
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 645,69*
€ 768,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 598,72*
€ 712,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 582,59*
€ 693,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 548,19*
€ 652,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 27,4095* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2601-13-40
€ 345,73*
Ähnlich
KLOTZ Technics
2612-15-05
€ 166,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.