Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtband DVGW 12 x 0,1 mm, 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindedichtband DVGW 12 x 0,1 mm, 12 m
Gewindedichtband DVGW 12 x 0,1 mm, 12 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz2110-00
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     2110-00
EAN/GTIN:
     4006918610085
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeband
Gewindedichtband
PTFE-Band
gewindedichtband 12mmx12m

Produktbeschreibung:

  • zugelassen für Gas- und Trinkwasserleitungen
  • DIN EN 751-3 Klasse FRp
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Gewicht:
60 g/m²
Länge:
12 m
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeband, gewindedichtband 12m, Gewindedichtband DVGW, Hanfspule 80 g, Klotz, Schlauchzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 91.000 Stück
Mindestbestellmenge: 182 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 182 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 364 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 546 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 728 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1820 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 91000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
2112-00
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.