Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagen-Saug-Druckschlauch Admi®Tank SD 1 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tankwagen-Saug-Druckschlauch Admi®Tank SD 25 x 6,0 mm / 40 m
Tankwagen-Saug-Druckschlauch Admi®Tank SD 25 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz202sd-25-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     202sd-25-40
EAN/GTIN:
     4006918352251
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Tankwagen-Saug-Druckschlauch Admi®Tank SD mit Spirale nach DIN EN 12115 für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt von 50%.


Produktbeschreibung:

  • Decke abriebfest und witterungsbeständig
  • Decke und Seele öl- und kraftstoffbeständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR/SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgeflecht, Kupferlitze und verdeckt liegende Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Norm DIN:
DIN EN 12115
Platzdruck:
48 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 9,81275* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 525,63*
€ 625,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 512,48*
€ 609,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 499,35*
€ 594,23
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 486,21*
€ 578,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 449,94*
€ 535,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 434,14*
€ 516,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 392,51*
€ 467,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
202d-25-40
ab € 352,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.