Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 2 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Vin 50 x 5,5 mm / 30 m
PVC-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admi®Vin 50 x 5,5 mm / 30 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1819-50-30
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1819-50-30
EAN/GTIN:
     4006918320502
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist gem. EU VO 10/2011, EU VO 1935/2004 und EU VO 1895/2005 zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen für robuste Anwendungen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft, bestens geeignet zur Grundwasserabsenkung. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten. Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist zugelassen für einzelnen oder wiederholten Kontakt mit flüssigen, säurehaltigen und alkoholischen (? 20°) Lebensmitteln bis zu 24 Stunden und bis zu 70 °C.


Produktbeschreibung:

  • gute optische Kontrollmöglichkeiten beim Durchfluss, da transparentes PVC
  • Körper: PVC, transparent, klar
  • Druckträger: Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
30 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
15 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,9 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 9,03234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 367,23*
€ 437,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 354,40*
€ 421,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 345,32*
€ 410,93
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 336,23*
€ 400,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 318,47*
€ 378,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 308,98*
€ 367,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 270,97*
€ 322,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-30kep
ab € 322,39*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-16-50
ab € 169,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.