Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 5 m
PVC-Spiral-Saugschlauch Admi®Vin 4 Zoll x 1/4 Zoll, Storz eingebunden, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1819-100-05kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1819-100-05kes
EAN/GTIN:
     4006918320069
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist gem. EU VO 10/2011, EU VO 1935/2004 und EU VO 1895/2005 zum Durchleiten von flüssigen Lebensmitteln, Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen für robuste Anwendungen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft, bestens geeignet zur Grundwasserabsenkung. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten. Der PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admi®Vin ist zugelassen für einzelnen oder wiederholten Kontakt mit flüssigen, säurehaltigen und alkoholischen (? 20°) Lebensmitteln bis zu 24 Stunden und bis zu 70 °C.


Produktbeschreibung:

  • gute optische Kontrollmöglichkeiten beim Durchfluss, da transparentes PVC
  • komplett eingebunden mit Perrot
  • Körper: PVC, transparent, klar
  • Druckträger: Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
4 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
4 Zoll - 100 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/4 Zoll
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,9 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 46,422* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 316,91*
€ 377,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 305,48*
€ 363,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 297,64*
€ 354,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 289,81*
€ 344,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 276,01*
€ 328,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 268,58*
€ 319,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 232,11*
€ 276,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-25kep
ab € 195,81*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1815-050-05kes
ab € 66,41*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1819-050-05kes
ab € 93,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.