| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1814-75-50 Herst.-Nr.: 1814-75-50 EAN/GTIN: 4006918298719 |
| | |
|
| | |
| Der Sprühschlauch Admi®Spiralflex ist geeignet für die Bewässerung von Beeten,Sträuchern und kleinen Grünflächen. Produktbeschreibung: - mit drei getrennten Röhren
- komplett mit Schnellkupplungen für die Verbindung von mehreren Sprühschläuchen
- Körper: PVC, glasklar
- Seele: PVC, glasklar, glatt
- Decke: PVC, glasklar, glatt
- Druckträger: hochfestes Synthesegarn
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 6 bar | Farbe: | grün | Innendurchmesser: | 3 Zoll - 75 mm | Länge: | 50 m | Material: | PVC | Nennweite: | 1/4 Zoll - 6 mm | Typ: | Wasserschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Admi®Spiralflex, Klotz, Schlauch, Sprüh-Schlauch, Sprühschlauch |
| | |
| |