Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Admi®Clear TX 5/8 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 16 x 3,5 mm / 50 m
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 16 x 3,5 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1602-16-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1602-16-50
EAN/GTIN:
     4006918304168
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Transparenter PVC-Schlauch mit Einlage / Druckluftschlauch Admi®Clear TX ist geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser. Die geprüfte Qualität ist für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C/D2), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar
  • Seele: PVC, glasklar, glatt
  • Decke: PVC, glasklar, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegarn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
5/8 Zoll - 16 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3492* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 92,68*
€ 110,29
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 86,27*
€ 102,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 84,00*
€ 99,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,58*
€ 95,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 79,29*
€ 94,36
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 67,46*
€ 80,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1602-4-50
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.