Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Clear 2 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Clear 50 x 5,0 mm / 25 m
Wasserschlauch Admi®Clear 50 x 5,0 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1601-50-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1601-50-25
EAN/GTIN:
     4006918303505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m

Transparenter PVC-Schlauch Admi®Clear ohne Einlage mit geprüfte Qualität für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • glasklar
  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar, glatt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
2 bar
Farbe:
klar
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
6 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,838* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 202,08*
€ 240,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 193,45*
€ 230,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 188,49*
€ 224,30
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 183,53*
€ 218,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 174,56*
€ 207,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 172,36*
€ 205,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,95*
€ 173,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1814-50-50
ab € 430,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 33,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,52*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 418,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.