Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Clear 1 1/2 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Clear 38 x 5,0 mm / 25 m
Wasserschlauch Admi®Clear 38 x 5,0 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1601-38-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1601-38-25
EAN/GTIN:
     4006918303383
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m

Transparenter PVC-Schlauch Admi®Clear ohne Einlage mit geprüfte Qualität für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • glasklar
  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar, glatt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
2 bar
Farbe:
klar
Innendurchmesser:
1 1/2 Zoll - 38 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
6 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,584* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 154,15*
€ 183,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 148,01*
€ 176,13
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 144,21*
€ 171,61
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 140,42*
€ 167,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,21*
€ 159,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 131,61*
€ 156,62
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 114,60*
€ 136,37
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.