Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 1 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 25 mm / 25 m
5-Lagen-Wasserschlauch Admiral®Profiflex® 25 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1511-25-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1511-25-25
EAN/GTIN:
     4006918121963
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Profiflex® ist bestens geeignet für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner.


Produktbeschreibung:

  • robuster Trikotschlauch in Profiqualität
  • keine Querschnittsverengung unter Druck
  • extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke
  • verwindungssteif
  • Seele: PVC, gelb, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, blauer Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,97*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,3988* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 81,56*
€ 97,06
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 77,88*
€ 92,68
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 73,89*
€ 87,93
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 69,92*
€ 83,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 67,92*
€ 80,82
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 19,86*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,33*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 34,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.