| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1505-015-40 Herst.-Nr.: 1505-015-40 EAN/GTIN: 4006918408156 |
| | |
|
| | |
| Gummi-Pressluftschlauch, Ausführung nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen. Produktbeschreibung: - Seele: SBR, schwarz, glatt
- Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt
- Druckträger: synthetische Garne
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | schwarz | Innendurchmesser: | 5/8 Zoll - 15 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | SBR | Nennweite: | 1/8 Zoll | Platzdruck: | 40 bar | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |