Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Pressluftschlauch Admi®Press P60 1 Zoll x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Pressluftschlauch Admi®Press P60 25 x 4,0 mm / 50 m
PVC-Pressluftschlauch Admi®Press P60 25 x 4,0 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1504a-25-50
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1504a-25-50
EAN/GTIN:
     4006918406251
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

PVC-Pressluftschlauch Admi®Press P60 ist für den Durchfluss von Luft, Wasser, Lösungen von Fungiziden, Pestiziden und Dünger. Auch ist der Schlauch Admi®Press P60 für Schulterpumpen und Kompressoren bis 20 bar Betriebsdruck geeignet.


Produktbeschreibung:

  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, schwarz, glatt
  • Druckträger: Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
50 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +50 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,5602* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 172,43*
€ 205,19
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 166,14*
€ 197,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 161,88*
€ 192,64
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 157,62*
€ 187,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,57*
€ 177,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 142,90*
€ 170,05
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 128,01*
€ 152,33
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-110g
ab € 485,60*
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 280,62*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-110
ab € 199,62*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.