Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press Flat M 1 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M 25 mm / 20 m
Pressluftschlauch Admi®Press Flat M 25 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501m-25-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501m-25-20
EAN/GTIN:
     4006918375267
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press FLAT M gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • flach, schwarz, sehr robust und leicht
  • hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit
  • öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  • alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, leicht gerippt
  • Druckträger: gestrickte Textileinlagen
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,108* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 111,07*
€ 132,17
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 107,12*
€ 127,47
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 104,38*
€ 124,21
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 101,64*
€ 120,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,39*
€ 115,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,04*
€ 110,72
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 82,16*
€ 97,77
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-20
ab € 77,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-20
ab € 71,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.