Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press gelb 1 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 25 x 7,0 mm / 20 m
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 25 x 7,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501f-25-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501f-25-20
EAN/GTIN:
     4006918372266
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien.


Produktbeschreibung:

  • Seele bedingt ölbeständig
  • Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,289* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 116,30*
€ 138,40
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 112,22*
€ 133,54
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 109,35*
€ 130,13
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 106,47*
€ 126,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,03*
€ 121,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 99,35*
€ 118,23
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 85,78*
€ 102,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-20
ab € 77,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-20
ab € 71,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.