Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Admi®Press gelb 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 19 x 6,0 mm / 20 m
Pressluftschlauch Admi®Press gelb 19 x 6,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501f-19-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501f-19-20
EAN/GTIN:
     4006918372204
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Durch seine besonders robuste, strapazierfähige Ausführung ist der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 60 gut geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien.


Produktbeschreibung:

  • Seele bedingt ölbeständig
  • Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR/EPDM, gelb, glatt - ab NW 38 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
20 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,32*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 2,766* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 75,67*
€ 90,05
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20
ab € 107,81*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-20
ab € 77,35*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-20
ab € 71,28*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.