Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt AG 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 3 Zoll - 75 mm
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 3 Zoll - 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz121ms-075
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     121ms-075
EAN/GTIN:
     4006918199757
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
TW-Schlauchstutzen
Tankwagen-Schlauchstutzen
tw schlauchstutzen

Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt mit Aussengewinde passend zum direkten Verschrauben mit Kamlok-, Tankwagen- und anderen Kupplungssystemen.


Produktbeschreibung:

  • EN 14420-5 mit Außengewinde
  • Sicherungsbund
  • Sechskant-/ Nutverschraubung für Klemmschalen EN 14420-3
  • Messing, glatt
  • flachdichtend
  • Nenndruck: PN25
Weitere Informationen:
Gewinde:
3 Zoll AG
Typ:
Schlauchverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
121ms-032
ab € 7,17*
Ähnlich
KLOTZ Technics
116c-10
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.