Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt AG 1 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 1 1/2 Zoll - 38 mm
Admi®Connect Stutzen MS glatt AG 1 1/2 Zoll - 38 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz121ms-038
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     121ms-038
EAN/GTIN:
     4006918199382
Suchbegriffe:
Schlauchstutzen
TW-Schlauchstutzen
Tankwagen-Schlauchstutzen
tw schlauchstutzen

Schlauchstutzen Admi®Connect Stutzen glatt mit Aussengewinde passend zum direkten Verschrauben mit Kamlok-, Tankwagen- und anderen Kupplungssystemen.


Produktbeschreibung:

  • EN 14420-5 mit Außengewinde
  • Sicherungsbund
  • Sechskant-/ Nutverschraubung für Klemmschalen EN 14420-3
  • Messing, glatt
  • flachdichtend
  • Nenndruck: PN25
Weitere Informationen:
Gewinde:
1 1/2 Zoll AG
Typ:
Schlauchverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 28 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 42 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 56 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 140 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
121ms-032
ab € 7,17*
Ähnlich
KLOTZ Technics
116c-10
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.