Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Standrohr 1, 3 1/8 Zoll, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Standrohr 1, 80 mm, 110 mm
Storz Standrohr 1, 80 mm, 110 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1090a-80-C
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090a-80-C
EAN/GTIN:
     4006918290010
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydrantenstandrohr dn 80
hydrantenstandrohr

Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten.


Produktbeschreibung:

  • mit 1 Abgang C
  • ohne Ventil
  • Kopf drehbar
  • für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 1/8 Zoll - 80 mm
Länge:
110 mm
Nennweite:
C
Typ:
Standrohr
Weitere Suchbegriffe: Armaturentechnik, GEKA-Strahlrohr, Klotz, Storz-Kupplung, Storz-Strahlrohr, Verteiler-Hahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1090z-80-1
ab € 72,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1090av-50-C
ab € 234,68*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1091av-80-C
ab € 519,29*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1091a-80-C
ab € 389,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.