Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurhydrantenschlüssel Admi®Key Typ E 1/2 Zoll, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Admi®Key Unterflur Typ E 14 mm, 750 mm
Admi®Key Unterflur Typ E 14 mm, 750 mm
Artikel-Nr.:
     415-klotz1030ce-3
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1030ce-3
EAN/GTIN:
     4006918274072
Suchbegriffe:
Bedienschlüssel Hydranten
Hydrantenbedienungsschlüssel
Hydrantenschlüssel

Der Unterflurhydrantenschlüssel wird zur Betätigung von Unterflurhydranten verwendet.


Produktbeschreibung:

  • aus Stahl nach DIN 3223
  • Innenvierkant
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1/2 Zoll - 14 mm
Länge:
750 mm
Nennweite:
E
Norm DIN:
DIN 3223
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
16
€ 6,95*
ab € 8,37*
€ 11,79*
3 Tage
303
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,58*
1 Tag
107
1
€ 5,45*
ab € 9,94*
€ 13,65*
1 Tag
131
1
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 13,98*
2 Tage
405
1
€ 4,99*
ab € 10,65*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 188,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
€ 10,65*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030ab-1
€ 18,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.