Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perrot Schnellkupplung Typ-V 3 1/2 x 3 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perrot Schnellkupplung Typ-V 89 x 75
Perrot Schnellkupplung Typ-V 89 x 75
Artikel-Nr.:
     415-klotz1029bv-89
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1029bv-89
EAN/GTIN:
     4006918266756
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Die Perrot-Kupplungen werden eingesetzt in der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der Industrie, der Bauwirtschaft, dem Tunnel- und Straßenbau, der Grundwasserabsenkung, Kläranlagen, bei der Fäkalienabfuhr und dem Umweltschutz.


Produktbeschreibung:

  • Vaterteil für Schelleneinband
  • verzinkter Stahl
  • mit Schlauchstutzen und Kegelschaft
  • feuerverzinkt
  • Nenndruck: PN10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 1/2 x 3 Zoll - 89 x 75 mm
Nennweite:
V
Typ:
Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 27 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1029bm-50
ab € 15,45*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1029bv-50
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.