Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perrot Schnellkupplung Typ-M 6 1/4 x 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perrot Schnellkupplung Typ-M 159 x 152
Perrot Schnellkupplung Typ-M 159 x 152
Artikel-Nr.:
     415-klotz1029bm-159
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1029bm-159
EAN/GTIN:
     4006918267050
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Die Perrot-Kupplungen werden eingesetzt in der Landwirtschaft, dem Gartenbau, der Industrie, der Bauwirtschaft, dem Tunnel- und Straßenbau, der Grundwasserabsenkung, Kläranlagen, bei der Fäkalienabfuhr und dem Umweltschutz.


Produktbeschreibung:

  • Mutterteil für Schelleneinband
  • verzinkter Stahl
  • mit Schlauchstutzen
  • Hebelverschlussring
  • Becher und SBR-Dichtung
  • Nenndruck: PN10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 1/4 x 6 Zoll - 159 x 152 mm
Nennweite:
M
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung stahl, schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1029bm-50
ab € 15,61*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1029bv-50
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.