| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1019v-C Herst.-Nr.: 1019v-C EAN/GTIN: 4006918259505 |
| |
|
| | |
| Das Übergangsstück Storz ermöglicht den Übergang auf Schnellkupplung System GEKA® und Admi®Quick. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1 1/4 Zoll - 32 mm | Nennweite: | C | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +90 °C | Typ: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Übergangsmuffe, Übergangsstück, festkupplung c52, festkupplung, schnellkupplung messing, Armaturentechnik, GEKA Kupplung, Klotz, Schnellkupplung Hochdruck, Storz Übergang, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 15 | | € 6,95* | ab € 9,13* | € 12,85* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,31* | € 14,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,44* | € 14,09* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 14,68* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,03* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 192,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|