Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 6 mm mit Weißbuchenheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 6 mm, mit Weißbuchenheft
Stechbeitel 6 mm, mit Weißbuchenheft
Artikel-Nr.:
     415-ki1001006
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001006
EAN/GTIN:
     4016649101103
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Abstechbeitel

Sauber und glatt trennt sich der Span vom Holz. Er hinterlässt eine Spur, die von der Fertigkeit des Anwenders zeugt.

Produktbeschreibung:

  • bei den verschiedensten Einsätzen im Handwerk
  • nach B DIN 5139
  • kurz, leicht
  • mit Seitenfasen
  • mit abgeflachtem Weißbuchenheft
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Norm DIN:
DIN 5139
Typ:
Stechbeitel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 14,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 14,88*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 14,92*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 15,08*
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 16,39*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 128,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,00*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.