Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 20 x 20 mm, 16 Zähne, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 20 x 20 mm, 16 Zähne, Schaftform 14
Druckluft-Stocker REXID Formplatte, 20 x 20 mm, 16 Zähne, Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkB62.180
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B62.180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Der Druckluft-Stocker REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten in verschleißfester Qualität
  • Schaft aus vergütetem Werkzeugstahl
  • kurze Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
90 mm
Schaftform:
14
Stockfläche:
20 x 20 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
16
Zahnspitzenabstand:
4,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.200
ab € 81,04*
Ähnlich
J. König
B65.020
ab € 76,77*
Ähnlich
J. König
B62.160
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.