Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10 mm, 16 Zähne, Schaftform 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10,0 mm, 16 Zähne, Schaftform 7
Druckluft-Stockeisen REXID 10 x 10,0 mm, 16 Zähne, Schaftform 7
Artikel-Nr.:
     415-jkB60.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B60.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Stockeisen
Druckluft-Stockermeißel
druckluft stockeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Stockeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • besonders gut geeignet zur Schrift- und Ornamentgestaltung
  • sowie für feine Bildhauerarbeiten
  • bestückt mit Hartmetall-Formplatten
  • aus Vierkant-Profilstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Stockfläche:
10 x 10 mm
Typ:
Stockeisen
Zahnanzahl:
16
Zahnspitzenabstand:
2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B60.030
ab € 51,52*
Ähnlich
J. König
B60.032
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.