Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 8 mm
Druckluft-Schrifteisen REXID ERGO Hartgestein, Schaftform 7, 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB11.830
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B11.830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schrifteisen
druckluft schrifteisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schrifteisen REXID ist zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • gummiummantelt für höchsten Arbeitskomfort
  • gelenkschonendes Arbeiten durch Vibrationsminimierung
  • praktisch keine Erwärmung, dadurch erhöhte Produktivität auch bei Ornamentarbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Hartgestein
Einsteckende:
4 kant
Länge:
190 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Typ:
Schrifteisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B11.810
ab € 23,01*
Ähnlich
J. König
B11.120
ab € 19,52*
Ähnlich
J. König
B11.710
ab € 36,04*
Ähnlich
J. König
B13.100
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.