Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinsatz REXID Hartgestein, 25 x 25 mm, 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stock-Einsatz REXID Hartgestein, 25 x 25 mm, 36 Zähne
Stock-Einsatz REXID Hartgestein, 25 x 25 mm, 36 Zähne
Artikel-Nr.:
     415-jkB09.210
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B09.210
EAN/GTIN:
     k.A.

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Die Stock-Einsätze REXID sind zur Bearbeitung von Hartgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Bildhauer-Stockhammer
  • geeignet für Hartgestein
  • mit Hartmetall-Formplatte
  • Aufnahme: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Breite:
25 mm
Einsatzzweck:
Hartgestein
Höhe:
25 mm
Typ:
Stockeinsatz
Zahnanzahl:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.080
ab € 20,49*
Ähnlich
J. König
B09.200
ab € 72,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.