Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 5 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 5 x 5
Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 5 x 5
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.080
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Stockeinsatz ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Stanzung "W" auf der Rückseite kennzeichnet Stockeinsatz für Weichgestein
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
35 mm
Typ:
Stockeinsatz
Zahnanzahl:
5 x 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B09.200
ab € 72,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.