Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzeisen REXID Achtkant, 20 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzeisen REXID Achtkant, 20 mm
Spitzeisen REXID Achtkant, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB06.150
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B06.150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit verschleißfestem Hartmetall-Rundstift
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
  • mit Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Hartmetallstift:
10 x 28
Länge:
200 mm
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B51.010
ab € 42,77*
Ähnlich
J. König
B06.080
ab € 18,21*
Ähnlich
J. König
B06.140
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.