Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftspitzeisen REXID, Achtkant, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftspitzeisen REXID, Achtkant, 10 mm
Schriftspitzeisen REXID, Achtkant, 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB06.070
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B06.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schriftspitzeisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schriftspitzeisen REXID ist zur Bearbeitung aller Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bestückt mit Hartmetall-Formstiften
  • mit Schlägelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Einsteckende:
8 kant
Länge:
170 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B45.025
ab € 25,22*
Ähnlich
J. König
B06.050
ab € 15,95*
Ähnlich
J. König
B06.040
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.