Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauer-Spitzeisen REXID Weichgestein, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauer-Spitzeisen REXID Weichgestein, 10 mm
Bildhauer-Spitzeisen REXID Weichgestein, 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB06.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B06.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Bildhauer-Spitzeisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Hartmetall-Rundstift
  • schlank zugeschliffen
  • handlicher Achtkantschaft
  • mit Knüpfelkopf
  • besonders langer und schlank gearbeiteter Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
220 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Typ:
Spitzeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A06.360
ab € 13,22*
Ähnlich
J. König
A06.200
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.