Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen REXID, 7 angeflachte Zähne, 33 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen REXID, 7 angeflachte Zähne, 33 x 18 mm
Zahneisen REXID, 7 angeflachte Zähne, 33 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB03.140
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B03.140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit angeflachten Zähnen
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
33 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
7
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B39.010
ab € 76,06*
Ähnlich
J. König
B03.120
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.