Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 14 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 14 x 10 mm
Bildhauereisen REXID Weichgestein, Achtkant, 14 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB01.200
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B01.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Bildhauereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit sehr schlank geschliffener Hartmetall-Schneide
  • schnittfreudig ausgebildet
  • mit Knüpfelkopf
  • besonders langer und schlank gearbeiteter Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
14 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,93*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.