Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 14
Druckluft-Beizeisen Sandstein, 18 mm, Schaftform 14
Artikel-Nr.:
     415-jkA76.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A76.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Beizeisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Beizeisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Werkzeugstahl, freiformgeschmiedet
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
240 mm
Schaftform:
14
Schneidenbreite:
18 mm
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Beizeisen
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, J.König, Kalkstein, Marmor, Sandstein, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A02.200
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.