Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel DUSS FM344, 26 x 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel DUSS FM344, 26 x 420 mm
Flachmeißel DUSS FM344, 26 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA23.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A23.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • passend für DUSS-Meißelhammer PK 35, 40, 45, 75 und 75A
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 26 mm
Länge:
420 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A23.050
ab € 49,76*
Ähnlich
J. König
A22.025
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.