Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel DUSS BM405, 50 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeißel DUSS BM405, 50 x 360 mm
Breitmeißel DUSS BM405, 50 x 360 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA22.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A22.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • passend für DUSS-Meißelhammer PK 35, 40, 45, 75 und 75A
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 50 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: DUSS Meißel, Flachmeißel, J.König, Spatzmeißel, Spitzmeißel, Stahlwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A23.100
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.