Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel DUSS SM421, 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeißel DUSS SM421, 290 mm
Spitzmeißel DUSS SM421, 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA22.005
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A22.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
maschinen-spitzmeißel sechskant
spitzmeißel sds

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • Einsteckende: Sechskant
  • passend für DUSS-Meißelhammer PK 35, 40, 45, 75 und 75A
  • aus hochwertigem Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A39.010
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.