Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 7 x 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 7 x 7
Stockeinsatz für Weichgestein, 35 x 35 mm, Zähnezahl 7 x 7
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.090
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.090
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Stockeinsatz ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Stanzung "W" auf der Rückseite kennzeichnet Stockeinsatz für Weichgestein
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Einsatzzweck:
Weichgestein
Länge:
35 mm
Typ:
Stockeinsatz
Zahnanzahl:
7 x 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A10.080
ab € 20,59*
Ähnlich
J. König
B09.200
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.