Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinfläche 60 mm, Schneide beidseitig, Streifstiel, 1300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinfläche 60 mm, Schneide beidseitig, Streifstiel, 1300 g
Steinfläche 60 mm, Schneide beidseitig, Streifstiel, 1300 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA08.100
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A08.100
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Die Steinfläche ist zur Bearbeitung von Weichgestein - Sandstein und /oder Kalkstein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • formgeschmiedet
  • Stielloch oval
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneide beidseitig
Breite:
60 mm
Einsatzzweck:
Sandstein, Kalkstein
Gewicht:
1300 g
Typ:
Steinbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B08.020
ab € 108,69*
Ähnlich
J. König
A08.110
ab € 136,16*
Ähnlich
J. König
B08.040
ab € 268,21*
Ähnlich
J. König
B08.160
ab € 262,72*
Ähnlich
J. König
B08.080
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.