Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinfläche REXID 60 mm, 6 flache Zähne / Schneide, mit Stiel, 1500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinfläche REXID 60 mm, 6 flache Zähne / Schneide, mit Stiel, 1300 g
Steinfläche REXID 60 mm, 6 flache Zähne / Schneide, mit Stiel, 1300 g
Artikel-Nr.:
     415-jkB08.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B08.040
EAN/GTIN:
     k.A.

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl.

Produktbeschreibung:

  • mit angeflachten Zähnen und Schneide für Sandstein
  • formgeschmiedeter Körper
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Sandstein
Gewicht:
1500 g
Schneidenbreite:
60 mm
Typ:
Steinbeil
Zahnanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B08.020
ab € 108,69*
Ähnlich
J. König
A08.110
ab € 136,16*
Ähnlich
J. König
B08.160
ab € 262,72*
Ähnlich
J. König
B08.080
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.