Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 55 - 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 55 - 60 mm
Scharriereisen Marmor/Kalkstein, 55 - 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA04.170
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A04.170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Chariereisen
Hand-Scharriereisen
Prelleisen
prelleisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Scharriereisen ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Achtkantstahl, besonders dünn ausgeschmiedet
  • Herzform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
55 - 60 mm
Typ:
Scharriereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B33.010
ab € 104,09*
Ähnlich
J. König
A04.160
ab € 20,54*
Ähnlich
J. König
B04.320
ab € 103,80*
Ähnlich
J. König
B04.070
ab € 76,56*
Ähnlich
J. König
A04.010
ab € 28,34*
Ähnlich
J. König
A04.300
ab € 4,11*
Ähnlich
J. König
A04.220
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.